|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-30413974 Herst.-Nr.: CP11 EAN/GTIN: 7611990490226 |
| |
|
|  |  |
 | Das Handmessgerät CP11 beurteilt die Luftqualität mit einer kombinierten Messung von CO2, Luftfeuchte und Temperatur. Eine hohe Kohlendioxid-Konzentration entsteht schnell, wenn sich mehrere Personen in geschlossenen Räumen mit mangelnder Lüftungaufhalten. Kohlendioxid (CO2) ist ein farb- und geruchsloses Gas welches in der Erdatmosphäre existiert und in hohen Konzentrationengefährlich ist. Der CO2-Anteil in natürlicher Umgebungsluft beträgt etwa 0,04 % oder 400 ppm. Wenn Menschen und Tiere diesesGas ausatmen wird es schnell mit der Umgebungsluft vermischt. Ein erhöhter CO2-Gehalt macht sich bei Menschen durch rascheresErmüden und durch steigende Konzentrationsschwäche bemerkbar. In kleinen Räumen, in denen sich viele Leute aufhalten (z.B. Besprechungszimmer), werden die negativen Auswirkungen umso rascher spürbar. Um entsprechende Gegenmassnahmen wie Erhöhung der Frischluftzufuhr einzuleiten, ist es überaus wichtig, neben anderen Messgrössen wie relativer Feuchte und Temperaturauch den CO2-Gehalt zu erfassen. Weitere Informationen: Technische Details | Sensor-Typ | Temperatur- & Feuchtigkeitssensor |  | Typ | Freistehend |  | Temperaturmessbereich | 20 - 60 °C |  | Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 0.1 - 99.5 % |  | Reaktionszeit (Luftfeuchtigkeit) | 30 s | Gewicht und Abmessungen | Breite | 41.8 mm |  | Höhe | 233.9 mm |  | Gewicht | 290 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datenlogger, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Datenlogger für Feuchtigkeit und Temperatur, Datenlogger für Temperatur und Feuchte, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, gasmessgerät |
|  |  |
| |