Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger BN2212 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger BN2212 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Schwaiger BN2212 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Schwaiger BN2212 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Schwaiger BN2212 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30398479
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     BN2212531
EAN/GTIN:
     4004005504972
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Dieser SCHWAIGER® Breitbandkabel- und Nachverstärker kommt bei kleinen Verteilanlagen zum Einsatz. Er wird bei einem Breitbandkabelnetz am Hausübergabepunkt oder als Nachverstärker bei Gemeinschaftsantennenanlagen verwendet. Bei Übersteuerung (Bildstörungen) wegen zu starken Signals am Hausübergabepunkt, kann der Pegelsteller nach Bedarf eingeregelt werden.

- Verstärker für den Einsatz am Hausübergabepunkt in Breitbandkabelnetzen
- Einsatz als Nachverstärker in Gemeinschaftsantennenanlagen möglich
- Eingebauter Pegelsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 38 x 78 mm
Gewicht
385 g
Technische Details
Rauschmaß
5 dB
Produktfarbe
Schwarz
Verstärkung
18 dB
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.