Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone ML06-E Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Silverstone ML06-E Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30393020
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML06B-E
EAN/GTIN:
     4710007222171
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
  • Superklein, nur 7 Liter Volumen
    - Aluminium-Frontblende mit hochwertigem Design
    - Mit einem 120-mm-Lüfter; unterstützt bis zu zwei 80-mm-Lüfter
    - Unterstützt Low-Profile-Grafik- oder -Erweiterungskarten, die zwei Steckplätze benötigen
    - Unterstützt Mini-ITX-Motherboard und SFX-Netzteil
    - Unterstützt vier 2,5-Zoll-Festplatten/SSDs

    Der ML06-E ist eine Weiterentwicklung und Variation des erstklassigen Mini-ITX-HTPC-Gehäuses Milo ML06. Mit unveränderten externen Abmessungen bei 7 Litern bietet das neu angeordnete interne Layout des ML06-E einen entscheidenden zweiten Erweiterungssteckplatz zur Unterstützung leistungsstärkerer separater Low-Profile-Grafikkarten oder -Erweiterungskarten, die zwei Steckplätze breit sind. Für Nutzer, die zum Spielen oder Aufzeichnen von Multimediainhalten eine robustere GPU oder eine Tuner-Karte in einem konsolen-/DVR-artigen Formfaktor nutzen möchten, bietet das ML06-E eine großartige Grundlage.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
4
Geeignet für
Heimbüro
Max CPU Kühler-Höhe
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
2680 g
Materialdicke
7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80 mm
Installierte Lüfter oben
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1500 RPM
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
18 dB
Volumen (l)
7 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.