Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecomm 100 Funksprechgerät 6 Kanäle 446.00625 - 446.06875 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabo freecomm 100 Funksprechgerät 6 Kanäle 446.00625 - 446.06875 MHz Schwarz
Stabo freecomm 100 Funksprechgerät 6 Kanäle 446.00625 - 446.06875 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30310794
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20100
EAN/GTIN:
     4010384201005
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
6 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.06875 MHz
Maximale Reichweite
5000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Stromsparmodus
Ja
Leistung übertragen
500 mW
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
2
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.