Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 3810M 1QSFP+ 40GbE Module Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 3810M 1QSFP+ 40GbE Module Netzwerk-Switch-Modul
Aruba 3810M 1QSFP+ 40GbE Module Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30272836
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL078A
EAN/GTIN:
     888793596647
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Beim Aruba 3810M 1QSFP+-Modul mit 40GbE handelt es sich um Zubehör für den Aruba 3810M Switch, der die Verwendung eines QSFP+-Anschlusses ermöglicht.
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
QSFP+
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 3810M
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
74.2 x 129.3 x 27.7 mm
Gewicht
150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,08*
€ 997,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,40*
€ 994,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,79*
€ 968,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,04*
€ 947,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,59*
€ 908,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JL072AR
ab € 4.454,65*
Zubehör
Aruba
JL075A#ABB
ab € 5.957,93*
Zubehör
Aruba
JL071A
ab € 3.713,21*
Zubehör
Aruba
JL073A
ab € 4.040,49*
Zubehör
Aruba
JL430A
ab € 7.584,63*
Zubehör
Aruba
JL430A#ABB
ab € 9.784,88*
Zubehör
Aruba
JL074A
ab € 5.547,01*
Zubehör
Aruba
JL429A#ABB
ab € 6.967,99*
Zubehör
Aruba
JL428A#ABB
ab € 7.734,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.