Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3810M 48G 1-Slot Reman Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3810M 48G 1-Slot Reman Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP 3810M 48G 1-Slot Reman Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-JL072AR
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL072AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch 48-port
business-switch
business-switch hp
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP server
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L3
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Virtuelles Stacking (Einheiten):
10
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1000 MHz
Speichertyp:
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität:
2048 MB
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
442.5 mm
Tiefe:
431.3 mm
Höhe:
43.9 mm
Gewicht:
5990 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
MAC-Adressentabelle:
64000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
320 Gbit/s
Durchgang:
190.5 Mpps
Wartezeit (1 Gbps):
2.8 µs
Wartezeit (10 Gbps):
1.8 µs
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher:
13.5 MB
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung:
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex:
Ja
IP-Routing:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Auto-Abtastung:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Konsolen-Port:
RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.403,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.603,90*
€ 6.668,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.565,01*
€ 6.622,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.454,93*
€ 6.491,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.403,31*
€ 6.429,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.