Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3354C Notizbuch A4 160 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 3354C Notizbuch A4 160 Blätter
Clairefontaine 3354C Notizbuch A4 160 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30129250
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3354C
EAN/GTIN:
     3329680335408
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
160 Blätter
Format
A4
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,23*
€ 45,4937
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,80*
€ 33,082
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680335606
ab € 14,81*
Sonstiges
Clairefontaine
3355C
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.