Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24141-04 Personal Organizer Karton Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24141-04 Personal Organizer Karton Schwarz
Pagna 24141-04 Personal Organizer Karton Schwarz
Pagna 24141-04 Personal Organizer Karton Schwarz
Pagna 24141-04 Personal Organizer Karton Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30116159
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24141-04
EAN/GTIN:
     4013951005266
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Anzahl von Fächern
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24141-02
ab € 4,69*
Ähnlich
Leitz
59120095
ab € 8,94*
Ähnlich
Pagna
24141-02
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.