Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 77143 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 77143 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e)
Synergy 21 77143 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30102647
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000098
EAN/GTIN:
     4038816993915
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
Formfaktor: PLCC2 1608
Größe: 1.6mm*0.8mm*0.8mm
Farbe: 465-470nm
10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Tiefe
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produkttyp
Leuchtdiode (LED)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.