Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 77004 Leuchtdiode (LED)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 77004 Leuchtdiode (LED)
Synergy 21 77004 Leuchtdiode (LED)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30102640
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000126
EAN/GTIN:
     4038816993748
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Formfaktor: PLCC2 3528
Größe: 3,5mm*2,8mm*1.9mm
Farbtemperatur: grün 515-522nm
10Stück
Besonderheiten: sehr klein, großer Lichtausstrahlwinkel und ausgeglichene Streuung des Lichtes.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
2.8 mm
Höhe
1.9 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produkttyp
Leuchtdiode (LED)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.