Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM01011 Flutlichtscheinwerfer 50 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM01011 Flutlichtscheinwerfer 50 W Grau
Synergy 21 S21-LED-TOM01011 Flutlichtscheinwerfer 50 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30066377
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM01011
EAN/GTIN:
     4038816047717
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
207-253 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Dimmer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
3300 g
Merkmale
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Grau
Lichtfarbe
Gelb
Lichtleistung
4500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.