Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM01020 Flutlichtscheinwerfer 30 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM01020 Flutlichtscheinwerfer 30 W Grau
Synergy 21 S21-LED-TOM01020 Flutlichtscheinwerfer 30 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30066369
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM01020
EAN/GTIN:
     4038816121875
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
207-253 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Dimmer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Grau
Lichtfarbe
Gelb
Lichtleistung
2700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.