Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00980 LED-Lampe Ultraviolett (UV) 4 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00980 LED-Lampe Ultraviolett (UV) 4 W GU10
Synergy 21 S21-LED-TOM00980 LED-Lampe Ultraviolett (UV) 4 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30065805
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00980
EAN/GTIN:
     4038816041043
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Sockel GU10
4x HELLE-1W-LED-Dioden Lampe
ALU-Gehäuse
Betriebsspannung 230V
Leistungsaufnahme: 4W
450nm
Abstrahlwinkel 60°
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Aluminium
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
50 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Ultraviolett (UV)
Strahlungswinkel
60 °
Technische Details
Wellenlänge
450 nm
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.