Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-J00089 LED-Panelleuchte Rund 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-J00089 LED-Panelleuchte Rund 60 W
Synergy 21 S21-LED-J00089 LED-Panelleuchte Rund 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30065625
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00089
EAN/GTIN:
     4038816114693
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Rahmenfarbe: weiß
Leistungsaufnahme : 60Watt
Lumenzahl: 5000lm
Lichtfarbe: neutralweiß 4100k ±100
Farbwiedergabe: CRI: >83
Schutzklasse: IP40
Stossfestigekeit: IK05
Arbeitstemperatur: -20° bis +60°
Stromzufuhr: Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
Stromaufnahme: 1400mA, 38V/DC
Größe: 580mm x 15mm
Gewicht: 3150g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
580 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
3150 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Lampen
Stromverbrauch (max.)
60 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Naturweiß
Farbtemperatur (max.)
4100 K
Lichtleistung (max.)
5000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Wand
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.