Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00887 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00887 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 30 W
Synergy 21 S21-LED-TOM00887 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30065416
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00887
EAN/GTIN:
     4038816022561
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
207-253 V
AC Eingangsspannung
207-253 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Dimmer
Ja
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2550 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.