Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 90094 Schwarz, Grau 20 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 90094 Schwarz, Grau 20 W LED
Synergy 21 90094 Schwarz, Grau 20 W LED
Synergy 21 90094 Schwarz, Grau 20 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30064071
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00067
EAN/GTIN:
     4038816989741
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Diese LED-Objektstrahler mit modernster LED-Technik bringen Licht ins Dunkel.
Durch 10, 20 bzw. 60 High Power LEDs mit insgesamt 10W, 20 W bzw. 60 W haben Sie für jeden Anwendungszwecke die richtige Lösung.
Die Strahler erzielen eine hohe Lichtleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Mit Ihrer IP65 Schutzklasse sind die Strahler gegen Staub sowie Strahlwasser geschützt und somit absolut wetterfest
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
207-253 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
207-253 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Typ
Outdoor wall/ceiling lighting
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Dimmbar
Ja
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmitteltyp
LED
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.