Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 92017 Schwarz, Edelstahl 20 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 92017 Schwarz, Edelstahl 20 W LED
Synergy 21 92017 Schwarz, Edelstahl 20 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30064068
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00163
EAN/GTIN:
     4038816989727
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Diese LED-Objektstrahler mit modernster LED-Technik bringen Licht ins Dunkel.
Durch 20 bzw. 60 High Power LEDs mit insgesamt 20 W bzw. 60 W haben Sie für jeden Anwendungszwecke die richtige Lösung.
Die Strahler erzielen eine hohe Lichtleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Mit Ihrer IP65 Schutzklasse sind die Strahler gegen Staub sowie Strahlwasser geschützt und somit absolut wetterfest
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Typ
Outdoor wall/ceiling lighting
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6300 K
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmitteltyp
LED
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.