Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Prometheus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 Prometheus
Synergy 21 Prometheus
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30063481
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00034
EAN/GTIN:
     4038816998910
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Die Synergy 21 LED Lichtleisten der Prometheus Serie eignen sich hervorragend
für einen dezenten Einbau bei äußerst schmalen Einbaumöglichkeiten.
Hier haben Sie die Auswahl zwischen den Lichtfarben warmweiß, kaltweiß,
DUALweiß oder als RGB-W Variante.
Durch die geringen Abmaße sind diese Leisten ideal für den Einbau bei
geringen Platzangebot geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
22 mm
Dicke
14 mm
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Anzahl an Lampen
24 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbmenge
2
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
504 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.