Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 900102132 DECT-Basisstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 900102132 DECT-Basisstation Schwarz
Konftel 900102132 DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30047722
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102132
EAN/GTIN:
     7394001021212
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, RED: 2014/53/EU, LVD: 2014/35/EU, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
5 V
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
118 x 177 x 32 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
440 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
20
Anzahl der Trägerfrequenzen
10
Maximale Reichweite
300 m
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
951101078
ab € 316,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.