Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 300Wx IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 300Wx IP-Konferenztelefon
Konftel 300Wx IP-Konferenztelefon
Konftel 300Wx IP-Konferenztelefon
Konftel 300Wx IP-Konferenztelefon
Konftel 300Wx IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70322882
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     951101078
EAN/GTIN:
     7394001011237
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
Mit dem drahtlosen Konferenztelefon Konftel 300Wx finden Besprechungen dort statt, wo Sie es wünschen, ohne Netzwerks- und Stromanschluss. Die schnurlose DECT-Technologie ist sicher und stabil. Wählen Sie ein Grundgerät, das dem Telefonsystem Ihres Unternehmens, SIP oder analog, entspricht oder schließen Sie ein installiertes DECT-System an.

Der wiederaufladbare Akku ermöglicht bis zu 60 Stunden Sprechzeit, Sie können also eine ganze Woche lang sprechen, ohne neu laden zu müssen!

Mit dem drahtlosen Konferenztelefon Konftel 300Wx finden Besprechungen dort statt, wo Sie es wünschen, ohne Netzwerks- und Stromanschluss. Die schnurlose DECT-Technologie ist sicher und stabil. Wählen Sie ein Grundgerät, das dem Telefonsystem Ihres Unternehmens, SIP oder analog, entspricht oder schließen Sie ein installiertes DECT-System an.

Der wiederaufladbare Akku ermöglicht bis zu 60 Stunden Sprechzeit, Sie können also eine ganze Woche lang sprechen, ohne neu laden zu müssen!

Tonqualität der Spitzenklasse

Für rundum dynamische Telefonkonferenzen! HD-Klang ermöglicht eine deutlich natürlichere Stimmwiedergabe als bei herkömmlichen Telefongesprächen. So bleiben selbst kleine Nuancen erhalten, wodurch der gesamte Dialog reibungsloser verläuft. Dank der Zusatzmikrofone sind auch große Telefonkonferenzen mit bis zu 20 Teilnehmern im Raum kein Problem.

Konftel 300Wx unterstützt schnurlose HD-Gespräche und verfügt über die patentierte Klangtechnologie OmniSound von Konftel. Beim Anschluss an die IP-Telefonie über IP DECT 10 erhalten Sie schnurlose Freiheit in Kombination mit Klangqualität der Spitzenklasse.

Sie haben die Kontrolle

Konftel 300Wx und die Smartphone-App Konftel Unite bilden eine optimale Kombination. Über den zugehörigen Konftel Unite-Adapter können Sie eine Verbindung mit der App herstellen, um Ihr Konferenztelefon problemlos zu bedienen. Mit nur einem Klick gelangen Sie zur Telefonkonferenz. Wir nennen dies auch One Touch Conferencing. Nutzen Sie Ihr persönliches Telefonbuch und steuern Sie die Telefonfunktionen während der Konferenz.

Ideal für Kollaboration
Dank des USB-Anschlusses ist Konftel 300Wx bestens für alle Apps und Dienste ausgerüstet, die wir für die Kommunikation und Zusammenarbeit über PCs verwenden. Einige Beispiele dafür sind Skype for Business, Cisco Webex, Avaya Equinox, Unify Circuit und Google Hangouts. Machen Sie keine Kompromisse bei der Klangqualität, wenn Ihr Team „live“ in einem Online-Meeting zusammenarbeitet.

Smarte Funktionen
Konftel 300Wx ist vollgepackt mit smarten Funktionen: Als Alternative zu DECT und USB können Sie Ihre Gespräche auch mit einem über ein Kabel angeschlossenen Mobiltelefon führen. Wechseln Sie dank des Wahlschalters einfach zwischen DECT-, USB- und Mobilanschlüssen oder schalten Sie Gespräche zusammen. Zeichnen Sie das Meeting auf der SD-Speicherkarte auf. Der Konferenzführer leitet Sie Schritt für Schritt zum Mehrparteiengespräch und unterstützt Sie beim Speichern von Konferenzteilnehmergruppen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Call-Management
Lokaler Wählplan
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
2350 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
2870 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlene Raumgröße
Mittlerer Raum
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
200 - 3300 Hz
Schalldruckpegel
90 dB
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Telefonkonferenz
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufblockierung
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mini-USB B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,41*
€ 447,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,02*
€ 407,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,59*
€ 398,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 62,01*
Zubehör
Konftel
900102132
ab € 128,14*
Zubehör
Konftel
900102143
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.