Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-16243 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-16243 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
Makita P-16243 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29852711
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-16243
EAN/GTIN:
     0088381932271
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
Maschinen-Spitzmeißel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrerart
Flachmeißel-Bohrkrone
Länge (mm)
400 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Schaftform
SDS Max
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.