Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 2410 08 Drahtverbinder USB 2.0 A M Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26634
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2410 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB-2.0-Einbaustecker Typ A, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Technische Details
Einführungsresistanz
500 MΩ
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
18.65 mm
Höhe
5.85 mm
Merkmale
Stecker
USB 2.0 A M
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Spannung
30 V
Stromstärke
1 A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,91*
1 Tag
221
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,34*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
2420 01
ab € 1,42*
Zubehör
Lumberg
2410 05
ab € 0,58*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.