Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, Gold, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaustecker, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, Gold, Gold
Einbaustecker, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, Gold, Gold
Artikel-Nr.:
     4502-72F2260
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2410 08
EAN/GTIN:
     4099889815160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB-Einbaustecker abgewinkelt Typ Lumberg 2410 08. Typ A, 4polig, für Leiterplatten, USB 2.0-kompatibel; Bemessungsspannung: 30 VAC, Bemessungsstrom: max. 1,0 A, Isolationswiderstand: min. 500 MOhm, Prüfspannung: 500 V/60 s, Gehäuse: Stahl, Kontaktträger: PBT, glasfaserverstärkt (UL 94 V-0), Kontaktfeder: Cu-Legierung, unternickelt und vergoldet, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C. Typ: 2410 08, USB-Einbaustecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Stecker
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
4-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, USB-Einbaustecker, USB-Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,86*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,90*
2 Tage
221
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,33*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
2420 01
ab € 1,41*
Zubehör
Lumberg
2410 05
ab € 0,58*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.