Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX ACK-540U+ Tastatur USB US International Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX ACK-540U+ Tastatur USB US International Schwarz
ICY BOX ACK-540U+ Tastatur USB US International Schwarz
ICY BOX ACK-540U+ Tastatur USB US International Schwarz
ICY BOX ACK-540U+ Tastatur USB US International Schwarz
ICY BOX ACK-540U+ Tastatur USB US International Schwarz
ICY BOX ACK-540U+ Tastatur USB US International Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29801263
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     ACK-540U+ (US)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
291 x 197 x 29 mm
Tastaturgewicht
665 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
US International
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
88
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Verpackungsdaten
Paketgewicht
860 g
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.