Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems LANCOM OAP-822 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems LANCOM OAP-822 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LANCOM OAP-822 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29658469
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61662
EAN/GTIN:
     4044144616624
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Dual Radio Outdoor 11ac-WLAN Access Point mit bis zu 867 MBit/s Der LANCOM OAP-822 ermöglicht dank zwei Funkmodulen den parallelen Betrieb im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband. Dank Anschlussmöglichkeiten für externe Antennen bietet er größtmögliche Flexibilität für WLAN-Anwendungen im Freien mit bis zu 867 MBit/s. Vorteile Dual Concurrent WLAN mit bis zu 867 MBit/s Der LANCOM OAP-822 bietet zwei WLAN-Funkmodule für den parallelen Betrieb im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband für flexible Einsatzmöglichkeiten im Freien: Die komfortable Einrichtung moderner Outdoor-Hotspots, die professionelle WLAN-Ausleuchtung von Freiflächen oder auch Highspeed-P2P-Verbindungen für die Vernetzung von weit entfernten Gebäudeteilen im 5 GHz-Band über IEEE 802.11ac mit bis zu 250 MBit/s netto. Maximale Zuverlässigkeit bei jeder Witterung Der LANCOM OAP-822 besitzt ein robustes IP66-Schutzgehäuse und ist damit vollständig staubdicht und auch gegen Strahlwasser resistent.Zusätzlich garantiert ein Temperaturbereich von -33°C bis +70°C den zuverlässigen Einsatz unter extremen Bedingungen. Dynamische Funkfeld-Optimierung dank Active Radio Control Der LANCOM OAP-822 unterstützt das WLAN-Optimierungskonzept LANCOM Active Radio Control. Durch die intelligente Kombination aus innovativen, im Betriebssystem LCOS enthaltenen Features, wie Adaptive Noise Immunity, Adaptive RF Optimization oder Client Steering, wird die Leistungsfähigkeit des WLANs nachhaltig gesteigert und der Administrator beim professionellen WLAN-Management unterstützt. LANCOM Sicherheit für drahtlose Netzwerke Mit zahlreichen, integrierten Sicherheitsfunktionen, wie IEEE 802.1X, gewährleistet dieser Outdoor Access Point optimale Sicherheit in Netzwerken. Somit profitieren sowohl Administratoren als auch Mitarbeiter von professionellen Security Policies im Netzwerk. Sicheres Remote Management Mit der LANCOM OAP VPN Option kann das Gerät mit VPN-Funktionalität aufgerüstet werden und ermöglicht so ein sicher verschlüsseltes Management aus der Ferne - ideal insbesondere für Provider und Hotspot-Betreiber. Zero-Touch Deployment Schnelle und einfache Netzwerkintegration des Access Points sowie automatische Konfigurationsvergabe - ohne manuelle Konfiguration. In WLAN-Controller- oder LANCOM Management Cloud-basierten Installationen erhält der Access Point nach Netzwerkauthentifizierung unmittelbar eine geeignete Konfiguration. Sichere Einbindung externer Benutzer In Kombination mit der LANCOM Public Spot Option eignet sich der LANCOM OAP-822 ideal für Hotspots. Der Benutzer profitiert von einem sicheren und komfortablen Hotspot und der Hotspot-Anbieter hat die Sicherheit, dass sein eigenes Netzwerk vom Gastnetz getrennt bleibt. Kabellose Freiheit Mit dem LANCOM OAP-822 können via Hochleistungs-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit bis zu 867 MBit/s dank IEEE 802.11ac weitläufige Areale und auseinanderliegende Gebäude sicher miteinander verbunden werden. Durch den Aufbau eines Funknetzwerks sind so weder aufwändige Verkabelungen noch eine teure Standleitung erforderlich. Maximale Zukunftssicherheit Der LANCOM OAP-822 unterstützt den schnellen WLAN-Standard IEEE 802.11ac, so dass Sie bestens für zukünftige Herausforderungen gerüstet sind. Zusätzlich sind LANCOM Produkte auf eine langjährige Nutzung ausgelegt und verfügen daher über eine zukunftssichere Hardware-Dimensionierung. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich, inklusive "Major Features".
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-33 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
80 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, WEP, WPA, WPA2
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, NetBIOS/IP, NTP, SNTP
Management-Protokolle
SSL, SSH, HTTPS, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
250 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11u, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
VLAN-Unterstützung
Ja
Empfängersensitivität
Receiver sensitivity 2.4 GHz IEEE 802.11b/g: -80 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11n: -77 dBm @ (MCS7, 20 MHz), -75 dBm @ (MCS7, 40 MHz) Receiver sensitivity 5 GHz IEEE 802.11a/h: -80 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11an/ac: -75 dBm @ (MCS7, 20/40MHz), -71 dBm @ (MCS9, 20/40 MHz), -68 dBm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromversorgung
12.95 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,27*
€ 1.217,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,89*
€ 1.214,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,11*
€ 1.186,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,56*
€ 1.156,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,81*
€ 1.099,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61660
ab € 877,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.