Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Cullmann Freestyler XLB Selfie-Stick Kamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29534302
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50049
EAN/GTIN:
     4007134014206
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Speziell für den Einsatz von CSC-Kameras, CamCordern sowie kompakten Videokameras eignet sich das robuste Handstativ FREESTYLER XLB. Eloxiertes Aluminiumprofil und zuverlässige Klemmtasten zur Verstellung der Auszugslänge gewähren eine hohe Stabilität. Der Kugelkopf CROSS CB2.7 bietet neben dem 1/4 Zoll Kameraanschlussgewinde die Befestigung von Blitzgeräten oder Videoleuchten, mittels genormten Blitzschuhadapter. Somit lässt sich das XLB auch als Leuchten- oder Mikrofonstativ verwenden und bietet dem Anwender verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Der ergonomisch gestaltete Handgriff bietet einen festen und sicheren Halt und die integrierte Handschlaufe gewährt zusätzliche Sicherheit.

- Gefertigt aus eloxiertem Aluminiumprofil
- Kompakt, leicht und extrem stabil
- Ergonomisch gestalteter und robuster Griff
- Multifunktionaler Kugelkopf CROSS CB2.7
- Stabiler Anschluss für GoPro-Kameras
- Integrierte Handschlaufe für zusätzliche Sicherheit
- Ideal für CSC-Kameras, CamCorder und kompakten Videokameras
- CB2.7 mit Blitzschuhadapter für Blitzgeräte und Videoleuchten
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Kamera
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
GoPro
Material
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Länge (max.)
985 mm
Länge, zugeklappt
345 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.