| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-29234860 Herst.-Nr.: 06.1772.6040 EAN/GTIN: 4000530658166 |
| |
|
| | |
| Basics für Ihren Haushalt. Die Kollektion Basic enthält schöne, funktionale und trendige Artikel, für stilvolles Trinken und Servieren, rund um den gedeckten Tisch. Die Wasserkaraffe Basic mit dem Close up-Verschluss. Durch die große Öffnung ist ein leichtes Befüllen möglich. Zusätzlich gibt es nun auch einen Deckelverschluss, der den Inhalt frisch und appetitlich hält. Der durchdachte CloseUp-Verschluss aus Cromargan® sieht nicht nur richtig gut aus, sondern verfügt über einen Mechanismus, der die Karaffe beim Ausgießen automatisch öffnet und beim Abstellen wieder verschließt. So bleibt der Inhalt der Karaffe stets klar und rein und macht das Gefäß auch für den Einsatz im Freien ideal geeignet. Der formschöne wie praktische Deckel, bestehend aus Cromargan® und Silikon, lässt sich für die Reinigung komplett zerlegen und ebenso leicht wieder zusammenbauen. So ist sichergestellt, dass der Inhalt der Karaffe hygienisch rein und schmackhaft bleibt. Das harmonisch integrierte Sieb im Deckel der Wasserkaraffe Basic stellt sicher, dass Eiswürfel oder Zitronenscheiben sicher im Inneren der Karaffe bleiben und das auch dann, wenn der Inhalt in Gläser verfüllt wird. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 113 mm | | Höhe | 327 mm | Merkmale | Volumen (l) | 1.5 l | | Material | Glas | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weindecanter, Weindekanter, Glas-Karaffe, Glaskaraffe, Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Wein-Karaffe, Weinkaraffe, wmf glaskaraffe 1l, decanter, dekanter wmf |
| | |
| |