Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING 050263 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING 050263 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
BENNING 050263 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27306577
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050263
EAN/GTIN:
     4014651502635
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
  • Drehfeldprüfung (links/rechts)
    - einpolige Prüfung des Außenleiters (Phase): Symbol „⚡" (rote LED)
    - Messstellenbeleuchtung
    - akustische und optische Durchgangsprüfung
    - Frequenzmessung 1 – 1.000 Hz
    - Spannungsanzeige 1 – 1.000 V AC TRUE RMS / 1.200 V DC
    - Widerstandsmessung und Diodenprüfung mit Anzeige der Durchlassspannung
    - beleuchtetes LC-Display
    - Sensor berührungsloser Kabelbruchdetektor
    - Lastzuschaltung über großflächige Drucktaster
    - Vibrationsalarm im Prüfgriff
    - schlagfestes, staub- und strahlwassergeschütztes Gehäuse (Schutzart IP 65) mit gummierten Prüfgriffen
    - DIN EN 61243-3 - (VDE 0682-401) - Ausgabe: 2015

    - Geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V
    - sichere Spannungsprüfung bis 1.000 V AC/DC
    - Vibrationsalarm zur sicheren Spannungserkennung
    - hochohmige Spannungsprüfung ohne Drucktasterbetätigung
    - zuschaltbarer Lastkreis, Fehlmessungen durch kapazitive und induktive Blindspannungen werden durch bewusste Lastzuschaltung über Drucktaster ausgeschlossen
    - bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
    - batterieunabhängige Spannungsanzeige ab 50 V AC/DC
    - akustische Durchgangsprüfung über Summer und gelbe LED (DUSPOL expert, DUSPOL digital
    - Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz
    - einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
    - Messstellenbeleuchtung über weiße High Power LED (DUSPOL expert, DUSPOL digital)
    - Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offen liegenden und unter Spannung stehenden Leitungen (DUSPOL expert, DUSPOL digital)
    - schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse (Schutzart IP 65) mit gummierten Prüfgriffen
    - automatisch über Lichtsensor aktivierte LC-Display-Beleuchtung (DUSPOL digital)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 300V
DC Spannungsrange
1 - 1200 V
AC Spannungsrange
1 - 1000 V
Widerstandsreichweite
0.1 - 300 Ohm
Frequenzreichweite
1 - 1000 kHz
Wasserfest
Ja
Staubschutz
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Diodentest
Ja
Alarm
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 56 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,2277*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.