Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer Gear KB235 Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computer Gear KB235 Tastatur USB Schwarz
Computer Gear KB235 Tastatur USB Schwarz
Computer Gear KB235 Tastatur USB Schwarz
Computer Gear KB235 Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27296172
Hersteller:
     Computer Gear
Herst.-Nr.:
     24-0235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 135 x 21 mm
Produktabmessungen (B x T x H)
63 x 116 x 35 mm
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
2
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Farben der Beleuchtung
Rot
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
Universal
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.