Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 28685 Poolheizung Solarmatte Poolheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 28685 Poolheizung Solarmatte Poolheizung
Intex 28685 Poolheizung Solarmatte Poolheizung
Intex 28685 Poolheizung Solarmatte Poolheizung
Intex 28685 Poolheizung Solarmatte Poolheizung
Intex 28685 Poolheizung Solarmatte Poolheizung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27271730
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     28685
EAN/GTIN:
     6941057402031
Suchbegriffe:
Pool-Heizung
Pool-Wärmepumpe
Poolheizung
pool heizung
Intex Solar-Pool-Heizmatte
Profitieren Sie optimal von der Sonnenwärme
Poolbeheizung mit Solarenergie ist eine preiswerte Möglichkeit, das Wasser in Ihrem Pool zu erwärmen. Die Anschaffungskosten sind erheblich niedriger als bei einer Wärmepumpe und außerdem haben Sie so keine laufenden Kosten. Eine ideale Methode, den Pool bei warmem Wetter schneller zu erwärmen

Wie funktioniert die Solar-Pool-Heizmatte?
Mit Ihrer Poolpumpe wird Wasser durch die Sonnenkollektoren gepumpt. Wenn sich das Wasser in der dunklen und wärmeisolierenden Matte befindet, wird es von der Sonne erwärmt. Das warme Wasser fließt danach in den Pool zurück

Anzahl der Solarmatten pro Pool
Die Anzahl der Solarmatten pro Pool ergibt sich auf Grundlage von 8 Sonnenstunden pro Tag. Der Grad der Erwärmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise den Wetterbedingungen und der Frage, ob der Pool in der Nacht abgedeckt ist oder nicht

1 x Intex Solarmatte
Intex Easy Set Pool 183 cm
Intex Easy Set Pool 244 cm
Intex Easy Set Pool 305cm
Intex Metal Frame Pool 220 x 150
Intex Metal Frame Pool 260 x 160
Intex Metal Frame Pool 300 x 200

2 x Intex Solarmatte
Intex Easy Set Pool 366 cm
Intex Metal Frame Pool 305 cm
Intex Metal Frame Pool 366 cm
Intex Metal Frame Pool 450 x 220
Intex Metal Frame Pool 400 x 200

3 x Intex Solarmatte
Intex Easy Set Pool 457 cm (H 84 + 91 cm)
Intex Oval Frame Pool 549 x 305 cm

4 x Intex Solarmatte
Intex Easy Set Pool 457 cm (H 107 cm)
Intex Easy Set Pool 488 cm
Intex Metal Frame Pool 457 cm (H 91 + 107 cm)

5 x Intex Solarmatte
Intex Metal Frame Pool 488
Intex Ultra Frame Pool 549 x 274

Empfohlene Anzahl Matten pro Filterpumpe:
Intex Filterpumpe 1.250 Liter / Stunde: 1 – 2 Matten
Intex Filterpumpe 2.270 Liter / Stunde: 2 – 4 Matten
Intex Filterpumpe 3.407 Liter / Stunde: 3 – 5 Matten
Intex Filterpumpe 5.678 Liter / Stunde: 4 – 6 Matten
Intex Filterpumpe 4.000 Liter / Stunde: 4 – 5 Matten

Tipps für die optimale Nutzung Ihrer Poolheizung:
Halten Sie Ihren Pool in der Nacht und an kälteren Tagen bedeckt, um Wärmeverluste zu vermeiden.
Achten Sie darauf, dass die Filterpumpe an den heißesten Stunden des Tages eingeschaltet ist, um optimal von der Sonne zu profitieren. Verwenden Sie dafür eventuell einen Timer.
Legen Sie die Sonnenmatte zwischen Filterpumpe und den Schlauch, der das gefilterte Wasser zurück zum Pool führt. Wenn Sie ein Salzwasser-System verwenden, müssen Sie es nach der Solarmatte platzieren.
Die Matte nicht auf ein Dach oder eine andere Erhöhung legen, sie darf nicht über dem Wasserspiegel des Pools angeordnet sein.
Koppeln Sie die Poolheizung im Herbst ab. Lassen Sie die Poolheizung leer laufen und lagern Sie sie an einem frostfreien Ort
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222.1 mm
Verpackungstiefe
171.3 mm
Verpackungshöhe
317.3 mm
Paketgewicht
2900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
1200 mm
Gewicht
2900 g
Merkmale
Produkttyp
Solarmatte Poolheizung
Produktfarbe
Schwarz
Pool-Kapazität (max.)
30000 l
Schlauchdurchmesser
32 mm
Schlauchlänge
0.5 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
238 mm
Warentarifnummer (HS)
8516101100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.