Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-42379 Bohrer Bohrerbit-Set 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-42379 Bohrer Bohrerbit-Set 5 Stück(e)
Makita D-42379 Bohrer Bohrerbit-Set 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27092374
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-42379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Bohrerset enthalten
Flachmeißel-Bohrkrone
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Länge (mm)
250 mm
Geeignet für Materialien
Mauerwerk
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.