Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 4315.810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 4315.810
Rittal SZ 4315.810
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27081304
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4315.810
EAN/GTIN:
     4028177630161
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Rack Zubehör
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Mit Anschlussleitung LED oder mit Verbindungsleitung LED.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3000 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
4140,810 4140,820 4140,830 4140,840
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.