Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0590160000 Anschlussblock Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller 0590160000 Anschlussblock Braun
Weidmüller 0590160000 Anschlussblock Braun
Artikel-Nr.:
     6232-2661026
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0590160000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller sak reihenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Braun
Material
Polyamid
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
59.9 mm
Höhe
54 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9955*
€ 3,8555*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2232*
€ 4,1332*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9473*
€ 4,3473*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,30502*
€ 6,18502*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8555*
€ 4,58805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5555*
€ 4,23105
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9955*
€ 3,56465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 96,3875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0359260000
ab € 0,80347*
Zubehör
Weidmüller
1397160000
ab € 0,87593*
Zubehör
Weidmüller
1238330000
ab € 0,04311*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 43,05*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 0,08269*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
ab € 40,28*
Zubehör
Weidmüller
1011320000
ab € 0,03708*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,42688*
Zubehör
Weidmüller
0482700000
ab € 0,4171*
Zubehör
Weidmüller
0482800000
ab € 0,52*
Zubehör
Weidmüller
0482900000
ab € 0,5729*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.