Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZU37KS Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27053366
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU37KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Verteilerfeld
verteilerfeld hager
Innenausbau für Verteilerfelder Einbausätze für Verteiler nach Maßnorm DIN 43 870 zum Einbau in Zählerschränke System univers Z zur Stromkreisverteilung. Bestehend aus 250 mm breiten Feldern mit Traggerüst aus profiliertem Stahlblech Verteilerfelder im Rastermaßsystem mit Hutschienen 35*7,5 mm und fingersicheren PE/N-Klemmen in Stecktechnik. Abdeckhaube aus Kunststoff Höhe 300 mm oder 450 mm zur Einhaltung der Schutzisolierung, Schutzart und Berührungsschutz. Alle Hauben mit Plombierschieber zur Plombierung, integriertem Griff und 46 mm Geräteschlitz mit je 12 Platzeinheiten pro 150 mm Rasterns. Die Felder sind mit einem Rastsystem ausgestattet, das einen schnellen und einfachen Schrankeinbau ohne Werkzeug erlaubt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
1050 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Abmessungen (BxTxH)
250 x 106 x 1050 mm
Material
Kunststoff, Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
U831R
ab € 14,33*
Zubehör
Hager
U841Y
ab € 3,55*
Zubehör
Hager
ZZ10H
ab € 12,43*
Zubehör
Hager
K50AN
ab € 6,44*
Zubehör
Hager
K50AL
ab € 6,43*
Zubehör
Hager
K50AE
ab € 6,33*
Zubehör
Hager
K240AN
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.