Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-892703001 Herst.-Nr.: 892703 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Papier ca. 60-65g/m²
- Nummern 1-1000 - 10 Blöcke à 100 Abrisse - geeignet für den Gastronomie- - bereich, Küchenausgabe, Garderobe u.a. - grün, gelb, rosa, blau oder weiß - 1 Packung, eingeschweißt
Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Rechteck | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,04* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,70* | € 10,41* | | | | | 358 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,84* | € 10,66* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 9,63* | € 14,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|