Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars PowerGear Astschere Bypass Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars PowerGear Astschere Bypass Schwarz, Orange
Fiskars PowerGear Astschere Bypass Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26806311
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     112300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
557 mm
Ausschnittkapazität
28 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.