Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro 00750955 Koaxialkabel 250 m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Astro 00750955 Koaxialkabel 250 m Weiß
Astro 00750955 Koaxialkabel 250 m Weiß
Astro 00750955 Koaxialkabel 250 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26725469
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     750955
EAN/GTIN:
     4026187591908
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
  • Koaxialkabel, 3-fach geschirmt
    - 250 m Abrollbox
    - 1,13 mm massiver Kupferinnenleiter
    - 6,9 mm Durchmesser, Mantel PVC weiß
    - Class A+
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
250 m
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6.9 mm
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Kabelummantelung
Weiß
Kabel-Klasse
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,61392* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,76*
€ 228,1944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,67*
€ 224,5173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,27*
€ 215,7113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,41*
€ 206,3579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,48*
€ 182,6412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.