Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro 00750952 Koaxialkabel 100 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Astro 00750952 Koaxialkabel 100 m Weiß
Astro 00750952 Koaxialkabel 100 m Weiß
Astro 00750952 Koaxialkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26725412
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     750952
EAN/GTIN:
     4026187591892
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
  • Koaxialkabel, 3-fach geschirmt
    - 100 m Ring
    - 1,13 mm massiver Kupferinnenleiter
    - 6,9 mm Durchmesser, Mantel PVC weiß
    - Class A+
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6.9 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Kabelummantelung
Weiß
Kabel-Klasse
A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.