Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores B-BK43012 Papierklammer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores B-BK43012 Papierklammer Metall
Kores B-BK43012 Papierklammer Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26713857
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     B-BK43012
EAN/GTIN:
     9023800430120
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
aus Metall, glanzvernickelt
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Länge (mm)
50 mm
Farbe
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.