Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores B-BK43010 Papierklammer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores B-BK43010 Papierklammer Metall
Kores B-BK43010 Papierklammer Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26713840
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     B-BK43010
EAN/GTIN:
     9023800430106
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
aus Metall, glanzvernickelt
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Länge (mm)
25 mm
Farbe
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.