Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 73 930 Gerader Schnitt Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 73 930 Gerader Schnitt Mehrfarbig
Wedo 73 930 Gerader Schnitt Mehrfarbig
Wedo 73 930 Gerader Schnitt Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26669014
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     73930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material Messer
Edelstahl
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Gerundete Spitzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
77930
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.