Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 73 72 Gerader Schnitt Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 73 72 Gerader Schnitt Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb
Wedo 73 72 Gerader Schnitt Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26587833
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     7372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
WEDO Bastelschere 13 cm. Rund geformte Scherenblätter aus rostfreiem Edelstahl mit cm-Einteilung. Kindgerechte Kunststoffgriffe in leuchtenden ICE-Farben. Auf SB-Karte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
130 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Set
Produktfarbe
Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb
Material Messer
Edelstahl
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Gerundete Spitzen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-21592 00
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.