Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H61074 Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H61074 Kunststoff Schwarz
Helit H61074 Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26586400
Herst.-Nr.:
     H6107495
EAN/GTIN:
     4012086051612
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
  • geeignet für Papierkorb H61076 und H61064
    - schwer entflammbar
    - ohne Deckel
    - zum Einhängen
    - wir empfehlen Müllbeutel in 10 l
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
2 l
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
157 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106495
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.