Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20565 Objektivfilter 5,2 cm Red camera filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20565 Objektivfilter 5,2 cm Red camera filter
Mantona 20565 Objektivfilter 5,2 cm Red camera filter
Mantona 20565 Objektivfilter 5,2 cm Red camera filter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26162632
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20565
EAN/GTIN:
     4250234505659
Suchbegriffe:
Effekt-Filter
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Farbkorrektur-Filter
  • entfernt störenden Blaustich bei Aufnahmen Unterwasser
  • schnelle und einfache Farbkorrektur
  • für alle Adapter mit einem Durchmesser von 52 mm
  • zusätzlicher Schutz für die Kameralinse
  • Bitte beachten: zur Montage an der GoPro wird ein passender Adapter benötigt
  • Lieferumfang: 1x mantona Filter Rot für GoPro 52 mm\n\nDer mantona Filter Rot ist für eine Farbkorrektur in Gewässern mit Blaustich dringend notwendig. Durch das Herausfiltern der Farben wird somit die Aufnahme klarer und die Farben werden echtheitsgetreu wiedergegeben. Somit kann man schnell und einfach ohne gesonderte Software direkt aus der Kamera die gewünschten Aufnahmen erzielen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Gewicht
6 g
Merkmale
Filtergröße
52 mm
Filtertyp
Red camera filter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: farbfilter rot, farbfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.