Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita EG6050A Motor-Generator 25 l Benzin Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita EG6050A Motor-Generator 25 l Benzin Schwarz, Blau
Makita EG6050A Motor-Generator 25 l Benzin Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25067938
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     EG6050A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • High Performance Spannungsregler.
  • Robuster OHV 4-Takt Motor.
  • Längere Arbeitszeit dank vergrößertem Tankvolumen.
  • Sensorüberwachte Ölstandskontrolle.
  • Gut ablesbare Volt und Ampere Anzeige.
  • Starten über Seilzug oder über Elektrostarter möglich (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten).
  • 2x AC Steckdosen 50Hz - 230V.
  • 1x DC Steckdose 12V - 8.3A.
  • Schutzart: IP23M.
  • Große Räder und ausklappbare Griffe für einfachen Transport.
Weitere Informationen:
Leistungen
Nennspannung
230 V
Benzintank Kapazität
25 l
Benzintyp
Benzin
Geräuschpegel
95 dB
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Hubraum
420 cm³
Motortaktzahl
4
Anzahl der Ausgänge
2
Ölstandindikator
Ja
Anzahl der Stöße
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100500 g
Breite
550 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
550 mm
Design
Lenkrollen
Ja
Öltankkapazität
25 l
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.119,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,58*
€ 1.491,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,70*
€ 1.477,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,45*
€ 1.415,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,65*
€ 1.376,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,94*
€ 1.332,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.