Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech N-500F Maus rechts USB Typ-A V-Track 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A4Tech N-500F Maus rechts USB Typ-A V-Track 1600 DPI
A4Tech N-500F Maus rechts USB Typ-A V-Track 1600 DPI
A4Tech N-500F Maus rechts USB Typ-A V-Track 1600 DPI
A4Tech N-500F Maus rechts USB Typ-A V-Track 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24872658
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     A4TMYS40975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A4Tech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
37.5 mm
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
V-Track
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.