Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It Notes, 4 in x 4 in, Canary Yellow, Lined, 300 Sheets/Pad, 1 Pad/Pack Klebezettel Gelb 300 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-It Notes, 4 in x 4 in, Canary Yellow, Lined, 300 Sheets/Pad, 1 Pad/Pack Klebezettel Gelb 300 Blätter Selbstklebend
Post-It Notes, 4 in x 4 in, Canary Yellow, Lined, 300 Sheets/Pad, 1 Pad/Pack Klebezettel Gelb 300 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23866395
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     675-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Block liniert
Haftnotiz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Liniert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
101.6 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
300 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 300 Blätter (ab € 0,0188* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.