Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Enthoo Pro Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Enthoo Pro Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23203293
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES614PC_BK
EAN/GTIN:
     886523300151
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13300 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der 5,25
3
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
7
Anzahl der internen 3,5
6
Anzahl der externen 5,25
3
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Geeignet für
Gaming
Max CPU Kühler-Höhe
193 mm
Max Grafikkarten-Länge
472 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
535 mm
Gewicht
11400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140,200 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1200 RPM
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
420 mm
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
19 dB
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 147,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.