Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise BladeSystem c-Class Netzwerk-Transceiver-Modul 40000 Mbit/s QSFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise BladeSystem c-Class Netzwerk-Transceiver-Modul 40000 Mbit/s QSFP+ 850 nm
Hewlett Packard Enterprise BladeSystem c-Class Netzwerk-Transceiver-Modul 40000 Mbit/s QSFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22839559
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     720187-B21
EAN/GTIN:
     887758161562
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Der QSFP+-Transceiver (Quad Small Form-Factor Pluggable) ist ein optisches Vollduplex-Modul mit vier voneinander unabhängigen Übertragungs- und Empfangskanälen, das Datenraten von 4 x 10 Gbit/s für Anwendungen mit hoher Dichte unterstützt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatible Produkte
BladeSystem c-Class
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
Optischer Kabelverbinder
MPO
SFP-Transceiver-Standard
SR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ba
Duplex-System
Voll
Anzahl Faseranschlüsse
1
Warentarifnummer (HS)
85369010
Gewicht und Abmessungen
Breite
131.8 mm
Tiefe
18.4 mm
Höhe
13.7 mm
Gewicht
35 g
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,22*
€ 676,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,97*
€ 669,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,81*
€ 653,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,01*
€ 637,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,43*
€ 599,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.