Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TE8161 Stromunterbrecher Kippschalter 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5TE8161 Stromunterbrecher Kippschalter 1P
Siemens 5TE8161 Stromunterbrecher Kippschalter 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21201003
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE8161
EAN/GTIN:
     4001869210018
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Trennschalter
Ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
17.6 mm
Höhe
90 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nominale Stromabgabe
20 A
Merkmale
Typ
Kippschalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
VDE, CE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,06*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 74,00*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,63*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,92*
Zubehör
Siemens
5TG8068
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.